Beli daftar harga valve seat cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp7.999.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  2. SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1
    atribut:
    • Item Code: 8-1
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
  3. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  5. HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp139.900

  6. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp53.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  7. HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp139.900

  8. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga daftar harga valve seat cutter Terbaru February 2026
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp7.999.900
TP Katup Kupu-Kupu Disc SS304 Seat EPDM Wafer Type JIS10K/PN10/ANSI150 (Katup)Rp519.900
SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Rp4.899.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Rp1.899.900
HQ Gate Valve Brass Class 125 Screwed End (Katup)Rp139.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp53.900
HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)Rp139.900
BOSCH Mesin BorRp98.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)